TE CONNECTIVITY - Liitin eristyksen läpäisevä - EP 95-13, 16-95/1,5-10mm Al,Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 1.5...10 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali - alumiini/kupari
Eristetty liitin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050432166
Sähkönumero
5043216
Toimittajan tuotenumero
D12469-000
Tukkuerä
50
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
1.5...10 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Eristetty liitin:
kyllä
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
yhdeltä sivulta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Liitintyyppi:
rinnakkaisliitin

TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


