TE CONNECTIVITY - Liitin eristyksen läpäisevä - P4X150, 50-185 / 50-185 mm2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Liitin eristyksen läpäisevä - P4X150, 50-185 / 50-185 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...150 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...150 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari

  • Haarajohtimen materiaali - alumiini/kupari

  • Eristetty liitin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050432500

Sähkönumero

5043250

Toimittajan tuotenumero

1574182-1

Tukkuerä

25

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...150 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...150 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Haarajohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Eristetty liitin:

kyllä

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

tinattu

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Liitintyyppi:

rinnakkaisliitin

P4X150, 50-185 / 50-185 mm2 Al/Cu

TE CONNECTIVITY

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan