TE CONNECTIVITY - Suorapistokepääte kosketussuojattu 250 A - RSSS-VD-525B-FI01 35-95 / 20 kV
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - A (250 A)
Pistokepäätetyyppi - suora
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204605
Toimittajan tuotenumero
EN5065-000
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
A (250 A)
Pistokepäätetyyppi:
suora
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Suojattu:
kyllä
Nimellispoikkipinta-ala:
35...95 mm²

TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


