TE CONNECTIVITY - Tiiviste - RDSS-IT-16, CO2 hiilidioksidip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muokattavissa
Materiaali - muu
Väri - muu
Vedonpoistin - ei
Kaksoiskalvo - ei
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1715402
Toimittajan tuotenumero
EN1467-000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muokattavissa
Materiaali:
muu
Väri:
muu
Vedonpoistin:
ei
Kaksoiskalvo:
ei
TE connectivity raychem RDSS (Rayflate Duct Sealing System)läpivientitiivisteen täyttötyökalun hiilidioksidipatruuna. Yhdelläpatruunalla täyttää noin 3 läpivientiä, riippuen läpiviennin suuruudestaja kaapelimäärästä.
TE connectivity raychem RDSS (Rayflate Duct Sealing System) läpivientitiivisteen täyttötyökalun hiilidioksidipatruuna. Yhdellä patruunalla täyttää noin 3 läpivientiä, riippuen läpiviennin suuruudesta ja kaapelimäärästä.
TE connectivity raychem RDSS (Rayflate Duct Sealing System) läpivientitiivisteen täyttötyökalun hiilidioksidipatruuna. Yhdellä patruunalla täyttää noin 3 läpivientiä, riippuen läpiviennin suuruudesta ja kaapelimäärästä.

TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


