Etusivu

TE CONNECTIVITY - Ylijännitesuoja 10 kA,Uc=12 kV - HDA-12MA-B3-NFH

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058060514

Sähkönumero

5806051

Toimittajan tuotenumero

EN4833-000

Tukkuerä

1

luokan 1(HD) muk. polymeerirunkoinen sinkkioksidiylijännitesuoja,yhtenäinen runkorakenne estää kosteuden pääsyn ylijännitesuojarakenteeseen,erinomainen energianhallintakyky,mekaaninen lujuus ja matala jäännösjännite. testattu IEC60099-4 edition 3 mukaan.

ZnO-ylijännitesuojat 10 kA/12...24 kV RAYCHEM
Keskijänniteverkon kaapelipäätteiden, muuntajien ja kojeiden suojaksi on Raychemin HDA, RDA ja SPA sarjan ylijännitesuojat.
HDA-suojan laipasto on polymeeriä. Suojassa olevat sinkkioksidielementit on kapseloitu kosteutta läpäisemättömän lasikuiturakenteen sisälle.
Uuden sinkkioksidielementtien valmistusmenetelmän ansiosta Raychemin ylijännitesuojilla on suuri energian siirtokyky ja hyvä suojaustaso.
A Tyyppi
B Käyttöjännite (kV)
C Jäännösjännite (kV), 8/20 µs, 10 kA D Pituus (mm)

Vanha tuotenumero: 459044-000