TECH LIGHT - Optinen lisätarvike - Diffuusori 2m matala musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4162129
Toimittajan tuotenumero
761320
Tukkuerä
1
DIFFUUSORI C13 2000MM MUSTA
Alumiiniprofiilin diffuusori C13, joka soveltuu useille profiileille: P2-1, P2-2, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-4, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-4, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK6-3, GK18-3 ja GK26-3.
Diffuusorin väri on musta ja pituus 2m.
Diffuusori auttaa tasaamaan LED-valon leviämistä ja vähentää pistemäisen valon aiheuttamaa häikäisyä tai varjojen syntymistä. Se levittää valoa tasaisemmin ympäristöön, mikä luo miellyttävämmän ja pehmeämmän valaistuksen.
Diffuusori toimii myös suojakerroksena LED-valoille ja alumiiniprofiilin sisällölle. Se suojaa valonlähdettä pölyltä, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta, mikä pidentää valaistusjärjestelmän käyttöikää ja vähentää ylläpitotarpeita.
Diffuusori parantaa valaistusjärjestelmän ulkonäköä antamalla sille viimeistellyn ja hienostuneen ilmeen. Se pehmentää valonlähteen näkymistä ja voi auttaa integroimaan valaistuksen saumattomasti osaksi ympäröivää tilaa.
Diffuusori auttaa hallitsemaan LED-valon värisävyä ja valotehoa. Se voi esimerkiksi auttaa hajottamaan valonlähteen väriä ja vähentämään värisävyjen eroja, mikä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa halutaan tasainen ja yhtenäinen valaistus.
Alumiiniprofiilin diffuusori C13, joka soveltuu useille profiileille: P2-1, P2-2, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-4, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-4, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK6-3, GK18-3 ja GK26-3.
Diffuusorin väri on musta ja pituus 2m.
Diffuusori auttaa tasaamaan LED-valon leviämistä ja vähentää pistemäisen valon aiheuttamaa häikäisyä tai varjojen syntymistä. Se levittää valoa tasaisemmin ympäristöön, mikä luo miellyttävämmän ja pehmeämmän valaistuksen.
Diffuusori toimii myös suojakerroksena LED-valoille ja alumiiniprofiilin sisällölle. Se suojaa valonlähdettä pölyltä, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta, mikä pidentää valaistusjärjestelmän käyttöikää ja vähentää ylläpitotarpeita.
Diffuusori parantaa valaistusjärjestelmän ulkonäköä antamalla sille viimeistellyn ja hienostuneen ilmeen. Se pehmentää valonlähteen näkymistä ja voi auttaa integroimaan valaistuksen saumattomasti osaksi ympäröivää tilaa.
Diffuusori auttaa hallitsemaan LED-valon värisävyä ja valotehoa. Se voi esimerkiksi auttaa hajottamaan valonlähteen väriä ja vähentämään värisävyjen eroja, mikä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa halutaan tasainen ja yhtenäinen valaistus.


