TECH LIGHT - Optinen lisätarvike - Diffuusori 2m matala opaali

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
TECH LIGHT - Optinen lisätarvike - Diffuusori 2m matala opaali

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4162125

Toimittajan tuotenumero

761302

Tukkuerä

1

DIFFUUSORI C13 2000MM OPAALI

Alumiiniprofiilin diffuusori C13, joka soveltuu useille profiileille: P2-1, P2-2, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-4, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-4, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK6-3, GK18-3 ja GK26-3.

Diffuusorin väri on opaali ja pituus 2000m.

Diffuusori auttaa tasaamaan LED-valon leviämistä ja vähentää pistemäisen valon aiheuttamaa häikäisyä tai varjojen syntymistä. Se levittää valoa tasaisemmin ympäristöön, mikä luo miellyttävämmän ja pehmeämmän valaistuksen.

Diffuusori toimii myös suojakerroksena LED-valoille ja alumiiniprofiilin sisällölle. Se suojaa valonlähdettä pölyltä, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta, mikä pidentää valaistusjärjestelmän käyttöikää ja vähentää ylläpitotarpeita.

Diffuusori parantaa valaistusjärjestelmän ulkonäköä antamalla sille viimeistellyn ja hienostuneen ilmeen. Se pehmentää valonlähteen näkymistä ja voi auttaa integroimaan valaistuksen saumattomasti osaksi ympäröivää tilaa.

Diffuusori auttaa hallitsemaan LED-valon värisävyä ja valotehoa. Se voi esimerkiksi auttaa hajottamaan valonlähteen väriä ja vähentämään värisävyjen eroja, mikä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa halutaan tasainen ja yhtenäinen valaistus.