TECH LIGHT - Valaisinrunko - Alum.prof. 2m kulma-as. harmaa

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4162106

Toimittajan tuotenumero

863402

Tukkuerä

1

ALUMIINIPROFIILI P3-4 2000MM HARMAA (30/60°)

Alumiiniprofiili P3-4, 2000 mm, hopea.

Tähän alumiiniprofiiliin soveltuvat diffuusorit C1, C4, C11, C13 ja C22.

Alumiiniprofiilin P3-4 mitat ovat 15,1 × 16,9 mm ja se soveltuu kulma-asennuksiin. P3-4 LED-profiili voidaan kiinnittää pidikkeellä, kaksipuolisella teipillä tai liimalla, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin.