TECH LIGHT - Valaisinrunko - Alum.prof. 2m pinta-as. musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4162113
Toimittajan tuotenumero
864213
Tukkuerä
1
ALUMIINIPROFIILI P4-2 2000mm musta
Pinta-asennettava alumiiniprofiili P4-2, 2000 mm. Kevyt ja siro rakenne.
Tähän alumiiniprofiiliin soveltuu diffuusori C10. P4-2 LED-profiilin LED-leveys on 9,5 mm ja se on tarkoitettu yhden LED-nauhan kiinnittämiseen.
Profiili voidaan kaksipuolisella teipillä tai liimalla, tai vaihtoehtoisesti asennuskiinnikkeillä.
Pinta-asennettava alumiiniprofiili P4-2, 2000 mm. Kevyt ja siro rakenne.
Tähän alumiiniprofiiliin soveltuu diffuusori C10. P4-2 LED-profiilin LED-leveys on 9,5 mm ja se on tarkoitettu yhden LED-nauhan kiinnittämiseen.
Profiili voidaan kaksipuolisella teipillä tai liimalla, tai vaihtoehtoisesti asennuskiinnikkeillä.


