TECH LIGHT - Valaisinrunko - Alum.prof. 2m pinta-as. valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4162111
Toimittajan tuotenumero
865111
Tukkuerä
1
ALUMIINIPROFIILI P5-1 2000MM VALKOINEN Alumiiniprofiili P5-1, 2000 mm, valkoinen.
Tähän alumiiniprofiiliin soveltuvat diffuusorit C1, C4, C11, C13 ja C22.
Profiilin mitat ovat 15 × 15 mm ja se on valmistettu alumiinista, mikä varmistaa kestävyyden. Pinta-asennettava, voidaan kiinnittää kannattimella tai kaksipuolisella teipillä.
Tähän alumiiniprofiiliin soveltuvat diffuusorit C1, C4, C11, C13 ja C22.
Profiilin mitat ovat 15 × 15 mm ja se on valmistettu alumiinista, mikä varmistaa kestävyyden. Pinta-asennettava, voidaan kiinnittää kannattimella tai kaksipuolisella teipillä.


