TECH LIGHT - Valaisinrunko - Alum.prof. 2m pinta-as. valk.

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4162114

Toimittajan tuotenumero

864211

Tukkuerä

1

ALUMIINIPROFIILI P4-2 2000mm valkoinen

Pinta-asennettava alumiiniprofiili P4-2, 2000 mm. Kevyt ja siro rakenne.

Tähän alumiiniprofiiliin soveltuu diffuusori C10. P4-2 LED-profiilin LED-leveys on 9,5 mm ja se on tarkoitettu yhden LED-nauhan kiinnittämiseen.

Profiili voidaan kaksipuolisella teipillä tai liimalla, tai vaihtoehtoisesti asennuskiinnikkeillä.