TECH LIGHT - Valaisinrunko - Alum.prof. 2m pinta-as. valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4162117
Toimittajan tuotenumero
8613211
Tukkuerä
1
ALUMIINIPROFIILI P13-2 2000mm VALKOINEN
Pinta-asennettava alumiiniprofiili P13-2. 12,5 mm:n profiilikorkeuden ansiosta on mahdollista saada tasainen valon hajonta koko kannen pinnalle ilman pisteheijastuksia.
P13-2 profiilin kanssa soveltuvat diffuusorit C15 (prismadiffuusori) ja C23.
P13-2 voidaan kiinnittää kaksipuolisella teipillä tai erillisillä asennuskiinnikkeillä.
Pinta-asennettava alumiiniprofiili P13-2. 12,5 mm:n profiilikorkeuden ansiosta on mahdollista saada tasainen valon hajonta koko kannen pinnalle ilman pisteheijastuksia.
P13-2 profiilin kanssa soveltuvat diffuusorit C15 (prismadiffuusori) ja C23.
P13-2 voidaan kiinnittää kaksipuolisella teipillä tai erillisillä asennuskiinnikkeillä.


