TECH LIGHT - Valaisinrunko - Alum.prof. 2m uppoas. harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4162103
Toimittajan tuotenumero
86620502
Tukkuerä
1
ALUMIINIPROFIILI P6-2.5 2000mm HARMAA
Alumiiniprofiili P6-2.5, 2000 mm, hopea.
Tähän alumiiniprofiiliin soveltuvat diffuusorit C1, C4, C11, C13 ja C22.
Alumiiniprofiilin P6-2.5 mitat ovat L 20mm x K 7 mm ja se soveltuu loistavasti uppoasennuksiin seinäpintaa vasten. Voidaan kiinnittää ruuveilla, kaksipuolisella teipillä tai liimalla, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin.
Alumiiniprofiili P6-2.5, 2000 mm, hopea.
Tähän alumiiniprofiiliin soveltuvat diffuusorit C1, C4, C11, C13 ja C22.
Alumiiniprofiilin P6-2.5 mitat ovat L 20mm x K 7 mm ja se soveltuu loistavasti uppoasennuksiin seinäpintaa vasten. Voidaan kiinnittää ruuveilla, kaksipuolisella teipillä tai liimalla, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin.


