TECH LIGHT - Valaisinrunko - Alum.prof. 2m uppoas. valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4162102
Toimittajan tuotenumero
8618211
Tukkuerä
1
ALUMIINIPROFIILI P18-2 2000mm VALKOINEN
P18-2 LED-profiili on täydellinen ratkaisu uppoasennuksiin. Sen sirot siivet peittävät täydellisesti aukon reunat.
Profiili P18-2 on vain 12,5 mm korkea ja tarjoaa tasaisen valolinjan koko pinnalla ilman näkyviä pisteitä. Alumiinista valmistettu uppoprofiili on kestävä ja vankka.
Tämä alumiiniprofiili soveltuu käytettäväksi seuraavien diffuusorien kanssa: C1, C4, C11, C13 ja C22.
Alumiiniprofiili P18-2:n asennus on erittäin yksinkertaista ja se voidaan tehdä kaksipuoleisella teipillä tai liimalla.
P18-2 LED-profiili on täydellinen ratkaisu uppoasennuksiin. Sen sirot siivet peittävät täydellisesti aukon reunat.
Profiili P18-2 on vain 12,5 mm korkea ja tarjoaa tasaisen valolinjan koko pinnalla ilman näkyviä pisteitä. Alumiinista valmistettu uppoprofiili on kestävä ja vankka.
Tämä alumiiniprofiili soveltuu käytettäväksi seuraavien diffuusorien kanssa: C1, C4, C11, C13 ja C22.
Alumiiniprofiili P18-2:n asennus on erittäin yksinkertaista ja se voidaan tehdä kaksipuoleisella teipillä tai liimalla.


