TECH LIGHT - Valoprofiili/-nauha - Alum.prof. 2m kulma-as. musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4162107
Toimittajan tuotenumero
863413
Tukkuerä
1
ALUMIINIPROFIILI P3-4 2000MM MUSTA (30/60°)
Alumiiniprofiili P3-4, 2000 mm, musta.
Tähän alumiiniprofiiliin soveltuvat diffuusorit C1, C4, C11, C13 ja C22.
Alumiiniprofiilin P3-4 mitat ovat 15,1 × 16,9 mm ja se soveltuu kulma-asennuksiin. P3-4 LED-profiili voidaan kiinnittää pidikkeellä, kaksipuolisella teipillä tai liimalla, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin.
Alumiiniprofiili P3-4, 2000 mm, musta.
Tähän alumiiniprofiiliin soveltuvat diffuusorit C1, C4, C11, C13 ja C22.
Alumiiniprofiilin P3-4 mitat ovat 15,1 × 16,9 mm ja se soveltuu kulma-asennuksiin. P3-4 LED-profiili voidaan kiinnittää pidikkeellä, kaksipuolisella teipillä tai liimalla, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin.


