TECNOSYSTEMI - Ilma-/vesilämpöpumppu - VILP Maateline (kasattava)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 945 mm
Korkeus - 410 mm
Syvyys - 485 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561084
Sähkönumero
8107351
Toimittajan tuotenumero
NORD-KA-500
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
945 mm
Korkeus:
410 mm
Syvyys:
485 mm
VILP ulkoyksikön maateline Tecnosystemi 200 kg 400mm kasattava VILP maateline 200kg 410mm x 485mm x 945mm


