TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Asennusjalusta kumi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 150 mm
Korkeus - 10 mm
Syvyys - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561077
Sähkönumero
8107350
Toimittajan tuotenumero
NORD-KA-041
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
150 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
450 mm
Asennusjalusta kumi 450mm 300kg Tecnosystemi
Asennusjalusta kumi 450mm 300kg
Asennusjalusta kumi 450mm 300kg


