TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Kondenssivesikaukalo L - 3m-H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 1050 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561572
Sähkönumero
8107438
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-020
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
1050 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
400 mm
Kondenssivesikaukalo säädettävillä kannakkeilla + 3m lämmityskaapeli(1050x400 mm) tumman harmaa
1050x400
Liitäntä 20 kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet
3mt lämmityskaapeli, teho 15W/m = 45W. Itsesäätyvätermostaatti, käynnistyy +3 asteessa.
Pistoke
Väri: RAL 7016 Harmaa
1050x400
Liitäntä 20 kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet
3mt lämmityskaapeli, teho 15W/m = 45W. Itsesäätyvätermostaatti, käynnistyy +3 asteessa.
Pistoke
Väri: RAL 7016 Harmaa


