TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Kouruleikkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 130 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8052967054482
Sähkönumero
8107416
Toimittajan tuotenumero
NORD-TY-001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
130 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
13 mm
Laadukas asennuskanava/kouruleikkuri. Vaihtoterän sähkönumero 8107417.


