Etusivu
Varastointi päättyy

TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Maateline 600mm

Kataikko Oy
KopioiKopioi
TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Maateline 600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 900 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 415 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560872

Sähkönumero

8107308

Toimittajan tuotenumero

NORD-KA-502

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

900 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

415 mm

Korkeus 600mm. Leveys 900mm. Syvyys 415mm. Pumpun kiinnitysjalkojensyvyyssäätö 220-360mm / leveyssäätö 325-715mm. Kokonaiskantavuus 100kg.