Etusivu

TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Maateline 800mm (kasattava)

Kataikko Oy
KopioiKopioi
TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Maateline 800mm (kasattava)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 900 mm

  • Korkeus - 800 mm

  • Syvyys - 415 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560865

Sähkönumero

8107310

Toimittajan tuotenumero

NORD-KA-501

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

900 mm

Korkeus:

800 mm

Syvyys:

415 mm

Tecnosystemi Maateline 800x415x900(mm)