TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäläpivientiputki


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 100 mm
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 360 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561305
Sähkönumero
8107408
Toimittajan tuotenumero
NORD-LA-010
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
100 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
360 mm
Seinäläpivientiputki Tecnosystemi Pituus 360mm
Halkaisija 62mm
Laipan halkaisija 100mm
Halkaisija 62mm
Laipan halkaisija 100mm