TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäläpivientiputki 500mm

Kataikko Oy
KopioiKopioi
TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäläpivientiputki 500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069561855

Sähkönumero

8107456

Toimittajan tuotenumero

NORD-LA-011

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

100 mm

Korkeus:

100 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

500 mm

Tecnosystemi Seinäläpivientiputki 500mm