Varastointi päättyy

TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäteline 100kg

Kataikko Oy
KopioiKopioi
TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäteline 100kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 475 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069561343

Sähkönumero

8107421

Toimittajan tuotenumero

NORD-KA-007

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

800 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

475 mm

Tecnosystemi Seinäteline 400mm x 475mm x 800mm 100 kg

Seinäteline ulkoyksikölle 400mm x 475mm x 800mm 100 kg