TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäteline 130kg harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 800 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561466
Sähkönumero
8107429
Toimittajan tuotenumero
NORD-KA-008
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
800 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
500 mm
Tecnosystemi seinäteline ulkoyksikölle 130kg, harmaa. Sopiierinomaisesti mm. Panasonic Nordic Multi ILPille.
500*400*800mm (SxKxL)
Kantavuus 130kg
Väri: Harmaa RAL7016
500*400*800mm (SxKxL)
Kantavuus 130kg
Väri: Harmaa RAL7016


