TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäteline, max. 140kg

Kataikko Oy
KopioiKopioi
TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäteline, max. 140kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 475 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560803

Sähkönumero

8107315

Toimittajan tuotenumero

NORD-KA-005

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

800 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

475 mm

Korkeus 400mm. Leveys 800mm. Syvyys 475mm. Pumpun kiinnitysjalkojensyvyyssäätö 180-385mm / leveyssäätö 440-745mm.

Seinäteline ulkoyksikölle 400mm x 475mm x 800mm 140 kg