TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - VILP Maateline (kasattava) H

Kataikko Oy
KopioiKopioi
TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - VILP Maateline (kasattava) H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 945 mm

  • Korkeus - 410 mm

  • Syvyys - 485 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069561558

Sähkönumero

8107436

Toimittajan tuotenumero

NORD-KA-600

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

945 mm

Korkeus:

410 mm

Syvyys:

485 mm

VILP ulkoyksikön maateline Tecnosystemi 200 kg 400mm kasattava Harmaa

VILP maateline 200kg 410mm x 485mm x 945mm
Tumman harmaa
Sopii Panasonicin K-sarjan ulkoyksiköille