TECNOSYSTEMI - Kondenssivesikaukalo - ILPille, vastus 3m 850x400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 400 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 850 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561145
Sähkönumero
8107358
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-012
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
400 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
850 mm
Kondenssivesikaukalo säädettävillä kannakkeilla 3mt lämmityskaapelilla(850X400 mm)
Liitäntä 16mm kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet
3mt lämmityskaapeli, teho 15W/m = 45W.
Itsesäätyvätermostaatti, käynnistyy +3 asteessa.
Pistoke
Liitäntä 16mm kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet
3mt lämmityskaapeli, teho 15W/m = 45W.
Itsesäätyvätermostaatti, käynnistyy +3 asteessa.
Pistoke


