TECNOSYSTEMI - Kondenssivesikaukalo - VILPille, vastus 3m 1050x400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 400 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 1050 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561169
Sähkönumero
8107359
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-014
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
400 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
1050 mm
Kondenssivesikaukalo säädettävillä kannakkeilla 3mt lämmityskaapelilla(1050X400 mm)
Liitäntä 16mm kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet
3mt lämmityskaapeli, teho 15W/m = 45W. Itsesäätyvätermostaatti, käynnistyy +3 asteessa.
Pistoke
Liitäntä 16mm kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet
3mt lämmityskaapeli, teho 15W/m = 45W. Itsesäätyvätermostaatti, käynnistyy +3 asteessa.
Pistoke


