TECTIS - Butyylitiivistysteippi - Sitko Elastic 50mm 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Väri - musta
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418947075281
Sähkönumero
V007684
Toimittajan tuotenumero
7528
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Väri:
musta
Pituus:
10 m
Butyylitiivistysteippi Sitko Elastic 50mm x 10m


