TEGERA - Työkäsineet viiltosuojattu - Tegera 8805R Infinity, koko 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 8
Pakkaus ja ehdot
6 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340118369389
Sähkönumero
6372839
Toimittajan tuotenumero
8805R-8
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
8
EN 388:2016, 4X41B. Synteettinen VIILTOSUOJAKÄSINE. Viiltosuojaluokka B.Erityisen ohut. Kämmenosa nitriilivaahto/aqua PU-pinnoite. Vahvistettupeukalonhanka. Kosketuslämpöä jopa 100C saakka, hyväksyttyelintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille.
TEGERA® 8805R INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, teräskuitu, nailon, hiilikuitu, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DM
TEGERA® 8805R INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, teräskuitu, nailon, hiilikuitu, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DM
TEGERA -tuote
Tutustu TEGERA-sarjaan


