TEGERA - Työkäsineet viiltosuojattu - Tegera 8807R Infinity, koko 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 7
Pakkaus ja ehdot
6 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340118369952
Sähkönumero
6372844
Toimittajan tuotenumero
8807R-7
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
7
EN 388:2016, 4X43D. Synteettinen VIILTOSUOJAKÄSINE. Viiltosuojaluokka D.Kämmenosa nitriilivaahto/aqua PU-pinnoite. Vahvistettu peukalonhanka.Kestää kosketuslämpöä jopa 100C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön,anatomisesti muotoiltu.
TEGERA® 8807R INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, ana
TEGERA® 8807R INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, ana
TEGERA -tuote
Tutustu TEGERA-sarjaan


