TEGERA - Työkäsineet Oil Grip - Tegera 8850-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340118465074
Sähkönumero
6373016
Toimittajan tuotenumero
8850-11
Tukkuerä
72
Synteettinen käsine TEGERA Oil Grip 8850, koko 11
Tämä käsine tarjoaa erinomaisen pidon kuivissa, kosteissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä. Kämmenosa nitriilivaahdolla kertapinnoitettu, mikä tekee käsineestä mukavan käytössä ja estää silti liukumisen. Vuori on 18 gg:n neulosta ja valmistettu yli 90 % kierrätetystä polyesteristä. Lisäksi käsineissä on kosketusnäyttötoiminto, jonka avulla voit käsitellä ohjauslaitteita riisumatta käsineitä. Öko-Tex-hyväksytty. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Laaja kokovalikoima.
Tämä käsine tarjoaa erinomaisen pidon kuivissa, kosteissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä. Kämmenosa nitriilivaahdolla kertapinnoitettu, mikä tekee käsineestä mukavan käytössä ja estää silti liukumisen. Vuori on 18 gg:n neulosta ja valmistettu yli 90 % kierrätetystä polyesteristä. Lisäksi käsineissä on kosketusnäyttötoiminto, jonka avulla voit käsitellä ohjauslaitteita riisumatta käsineitä. Öko-Tex-hyväksytty. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Laaja kokovalikoima.


