TEGERA - Työkäsineet talvi - Tegera 8810R Infinity, koko 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 7
Pakkaus ja ehdot
6 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340118370378
Sähkönumero
6372849
Toimittajan tuotenumero
8810R-7
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
7
EN 388:2016 4221X. EN 511:2006 X2X. Synteettinen TALVIKÄSINE.Nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto. Kestää kosketuslämpöä jopa 100C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, anatomisesti muotoiltu. Yleistyöt.
TEGERA® 8810R INFINITY, Synteettinen käsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, akryyli, nailon, spandex, 10 gg, 15 gg, karhennettu vaahto, fleece, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, yleistyöt
TEGERA® 8810R INFINITY, Synteettinen käsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, akryyli, nailon, spandex, 10 gg, 15 gg, karhennettu vaahto, fleece, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, yleistyöt
TEGERA -tuote
Tutustu TEGERA-sarjaan


