TEGERA - Työkäsineet - Tegera 255-7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 7
Materiaali - nahka
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340118408750
Sähkönumero
6372984
Toimittajan tuotenumero
255-7
Tukkuerä
6
Käsineen koko:
7
Materiaali:
nahka
Viiltosuojakäsine TEGERA 255, koko 7
Kestävä ja mukava käsine, joka on suunniteltu vaativiin kokoonpanotöihin. Valmistettu laadukkaasta pukin pintanahasta ja täysvuorattu Kevlar®-kuidulla, joka tarjoaa viiltosuojaluokan C suojaustason. Palosuojakäsitelty ja kestää kuumuutta 100 °C:seen asti. Käsineessä on vahvistetut saumat, jotka lisäävät kestävyyttä.
Kestävä ja mukava käsine, joka on suunniteltu vaativiin kokoonpanotöihin. Valmistettu laadukkaasta pukin pintanahasta ja täysvuorattu Kevlar®-kuidulla, joka tarjoaa viiltosuojaluokan C suojaustason. Palosuojakäsitelty ja kestää kuumuutta 100 °C:seen asti. Käsineessä on vahvistetut saumat, jotka lisäävät kestävyyttä.


