TEGERA - Työkäsineet - Tegera 8850R-12

Ejendals Suomi Oy
KopioiKopioi
TEGERA - Työkäsineet - Tegera 8850R-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7340118488578

Sähkönumero

6373006

Toimittajan tuotenumero

8850R-12

Tukkuerä

6

Käsineen koko:

12

Synteettinen käsine TEGERA Oil Grip 8850R, koko 12 Tämä käsine tarjoaa erinomaisen pidon kuivissa, kosteissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä. Kämmenosa nitriilivaahdolla kertapinnoitettu, mikä tekee käsineestä mukavan käytössä ja estää silti liukumisen. Vuori on 18 gg:n neulosta ja valmistettu yli 90 % kierrätetystä polyesteristä. Lisäksi käsineissä on kosketusnäyttötoiminto, jonka avulla voit käsitellä ohjauslaitteita riisumatta käsineitä. Öko-Tex-hyväksytty. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Laaja kokovalikoima. Käsineessä on taustakortti, josta asiakas saa tietoa helpottamaan käsineen valintaa.