TEGERA - Työkäsineet - Tegera 8850R-6

Ejendals Suomi Oy
KopioiKopioi
TEGERA - Työkäsineet - Tegera 8850R-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7340118487670

Sähkönumero

6373008

Toimittajan tuotenumero

8850R-6

Tukkuerä

6

Käsineen koko:

6

Synteettinen käsine TEGERA Oil Grip 8850R, koko 6 Tämä käsine tarjoaa erinomaisen pidon kuivissa, kosteissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä. Kämmenosa nitriilivaahdolla kertapinnoitettu, mikä tekee käsineestä mukavan käytössä ja estää silti liukumisen. Vuori on 18 gg:n neulosta ja valmistettu yli 90 % kierrätetystä polyesteristä. Lisäksi käsineissä on kosketusnäyttötoiminto, jonka avulla voit käsitellä ohjauslaitteita riisumatta käsineitä. Öko-Tex-hyväksytty. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Laaja kokovalikoima. Käsineessä on taustakortti, josta asiakas saa tietoa helpottamaan käsineen valintaa.