TEGERA - Työkäsineet - Tegera 8855R-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 6
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340118489834
Sähkönumero
6373004
Toimittajan tuotenumero
8855R-6
Tukkuerä
6
Käsineen koko:
6
Viiltosuojakäsine TEGERA Oil Grip 8855R, koko 6
Tämä käsine tarjoaa erinomaisen pidon kuivissa, kosteissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä. Kämmenosa on nitriilivaahdolla kertapinnoitettu, mikä tekee käsineestä pehmeän ja mukavan käytössä ja estää silti liukumisen. Viillonkestävä, viiltosuojaluokka C ja vahvike peukalon ja etusormen välissä. Vuori 18 gg:n neulosta, sisältää CRF®-viiltosuojatekniikkaa ja 30-prosenttisesti kierrätettyä polyesteriä. Soveltuu kosketusnäytöille. Öko-Tex-hyväksytty. Laaja kokovalikoima. Käsineessä on taustakortti, josta asiakas saa tietoa helpottamaan käsineen valintaa.
Tämä käsine tarjoaa erinomaisen pidon kuivissa, kosteissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä. Kämmenosa on nitriilivaahdolla kertapinnoitettu, mikä tekee käsineestä pehmeän ja mukavan käytössä ja estää silti liukumisen. Viillonkestävä, viiltosuojaluokka C ja vahvike peukalon ja etusormen välissä. Vuori 18 gg:n neulosta, sisältää CRF®-viiltosuojatekniikkaa ja 30-prosenttisesti kierrätettyä polyesteriä. Soveltuu kosketusnäytöille. Öko-Tex-hyväksytty. Laaja kokovalikoima. Käsineessä on taustakortti, josta asiakas saa tietoa helpottamaan käsineen valintaa.


