TEGERA - Viiltokäsine, taso3 PU-pinta - TEGERA 430, KOKO 11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 11
Pakkaus ja ehdot
120 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392626073142
Sähkönumero
6370087
Toimittajan tuotenumero
430-11
Tukkuerä
12
Käsineen koko:
11
Viiltosuojakäsine Tegera 430 Basic. PU, 1/2-pinnoitettu. Vettä ja öljyähylkivä kämmenosa. Tasainen pinta. Viiltosuojaluokka 3, Cat. II
Viiltosuojakäsine, PU, 1/2-pinnoitettu, CRF®-tekniikka, Lycra®, Nailon, 13 gg, Tasainen pinta, Viiltosuojaluokka 3, Cat. II, Harmaa, valkoinen, Kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, hienomekaaniset asennustyöt
Viiltosuojakäsine, PU, 1/2-pinnoitettu, CRF®-tekniikka, Lycra®, Nailon, 13 gg, Tasainen pinta, Viiltosuojaluokka 3, Cat. II, Harmaa, valkoinen, Kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, hienomekaaniset asennustyöt
TEGERA -tuote
Tutustu TEGERA-sarjaan


