Poistunut tuote

TEHDASVALO - Teollisuusvalaisin - 010S01 D17 ST/MT100W E40 CEE17

Tehdasvalo Oy
KopioiKopioi
TEHDASVALO - Teollisuusvalaisin - 010S01 D17 ST/MT100W E40 CEE17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - monimetallilamppu/Suurpainenatriumlamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Pituus - 775 mm

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410044801312

Sähkönumero

4480131

Toimittajan tuotenumero

010 S 01 D17

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

monimetallilamppu/Suurpainenatriumlamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pituus:

775 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E40

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...0 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite induktiivinen

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

250 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

180 mm

Seinäasennus:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

ST/MT 100W Victor PC-kuvulla, CEE17 -pistotulpalla

Teollisuuden matalien tilojen kestävä yleisvalaisin CEE17-pistotulpalla.

TEHDASVALO -tuote

Tutustu TEHDASVALO-sarjaan