TEHOMET - Kartiomasto - KH10TO15 kartiomasto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 89 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 198 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046080203
Sähkönumero
4608020
Toimittajan tuotenumero
KH10TO15/89
Tukkuerä
0
Latvan halkaisija:
89 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
198 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
10 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
kaksinkertainen
Valaisinvarren pituus:
750 mm
KH10TO15/89 orrellinen kartiopylväs
Tehomet-aluevalaistuspylväät
Tehomet-aluevalaistuspylväillä toteutat turvallisuutta luovan ja viihtyisän valaistuksen niin pienille pysäköintialueille kuin kansainvälisen tason urheiluareenoille. Tuotevalikoimamme ulottuu pihojen 10 metrin korkuisista valaistusratkaisuista yli 40-metrisiin satamiin ja stadioneille sopiviin mastoihin.
Tehomet-aluevalaistuspylväät
Tehomet-aluevalaistuspylväillä toteutat turvallisuutta luovan ja viihtyisän valaistuksen niin pienille pysäköintialueille kuin kansainvälisen tason urheiluareenoille. Tuotevalikoimamme ulottuu pihojen 10 metrin korkuisista valaistusratkaisuista yli 40-metrisiin satamiin ja stadioneille sopiviin mastoihin.


