TEHOMET - Kartiomasto - KH12TO27 kartiomasto

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

12 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Valaisinvarren pituus:

1350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 89 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 222 mm

  • Seinämän paksuus - 4 mm

  • Valopisteen korkeus - 12 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046080258

Sähkönumero

4608025

Toimittajan tuotenumero

KH12TO27/89

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

89 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

222 mm

Seinämän paksuus:

4 mm

Valopisteen korkeus:

12 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

kaksinkertainen

Valaisinvarren pituus:

1350 mm

KH12TO27/89 orrellinen kartiopylväs

Tehomet-aluevalaistuspylväät
Tehomet-aluevalaistuspylväillä toteutat turvallisuutta luovan ja viihtyisän valaistuksen niin pienille pysäköintialueille kuin kansainvälisen tason urheiluareenoille. Tuotevalikoimamme ulottuu pihojen 10 metrin korkuisista valaistusratkaisuista yli 40-metrisiin satamiin ja stadioneille sopiviin mastoihin.