TEHOMET - Kartiopylväs - A106SK/TH SUORA KARTIOPYLVÄS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 125 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 6 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046060144
Sähkönumero
4606014
Toimittajan tuotenumero
A106SK/TH
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
125 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
6 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm
A106SK/TH suora kartiopylväs


