TEHOMET - Kartiopylväs - A205SK/TH SUORA KARTIOPYLVÄS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 121 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046060090
Sähkönumero
4606009
Toimittajan tuotenumero
A205SK/TH
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
121 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
5 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm
A205SK/TH suora kartiopylväs


