TEHOMET - Kartiopylväs s-varsi - S100B108K/TH PYSTYVARTINEN KARTIOPYLVÄS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 131 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 8 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4606029
Toimittajan tuotenumero
KH8S100B
Tukkuerä
0
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
131 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
8 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
yksittäinen
Valaisinvarren pituus:
0 mm
S100B108K/TH pystyvartinen kartiopylväs


