Etusivu

TEHOMET - Kartiopylväsrunko - B108K/TH KARTIOPYLVÄSRUNKO

Tehomet Baltic OÜ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

6.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 131 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 6.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046060199

Sähkönumero

4606019

Toimittajan tuotenumero

B108K/TH

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

131 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

6.5 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

B108K/TH kartiopylväsrunko