TEHOMET - Kartiopylväsrunko - B110K/TH KARTIOPYLVÄSRUNKO

Tehomet Baltic OÜ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 166 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 8.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046060243

Sähkönumero

4606024

Toimittajan tuotenumero

B110K/TH

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

166 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

8.5 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

B110K/TH kartiopylväsrunko