TEHOMET - Kartiopylväsrunko - C212 kartiopylväsrunko

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Seinämän paksuus:

3 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 89 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 222 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 10.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046079504

Sähkönumero

4607950

Toimittajan tuotenumero

C212K

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

89 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

222 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

10.5 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

C212K kartiopylväsrunko



Tehomet-kartiopylväät
Tehometin kartiopylväät tarjoavat modernin ratkaisun katu- ja tievalaistustarpeisiin. Pylväiden kartiokkuus takaa optimaalisen suhteen pylvään kuormitettavuuden ja ulkonäön suhteen. Standardinmukaisissa, kartiopylväissä on tyvikartio, joka helpottaa pylvään asennusta ja keskittämistä valmisjalustaan sekä välittää kuormat tasaisesti teräksestä betoniin. Saumattomat kartiorungot takaavat visuaalisesti virheettömän ratkaisun erityisesti silloin, kun pylväät maalataan tai pinnoitetaan Plascoat-menetelmällä. Yksinkertaisen tyylikäs pylväsrunko mahdollistaa monen tyyliset pylväskokonaisuudet valaisinvarsien ja valaisimien vaihtoehdoilla.