TEHOMET - Maalattu olakepylväs - P3,5 RAL 9011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 108 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046083815
Sähkönumero
4608381
Toimittajan tuotenumero
P3,5/108 MÄRKÄMAAL. RA
Tukkuerä
0
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
108 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
3 m
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Olakepylväs:
kyllä
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm
P3,5/108 Tehomet-puistopylväs, märkämaalattu RAL 9011
Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.
Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.


