TEHOMET - Olakepylväs - H6/108

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Alaosan halkaisija - 108 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046804182
Sähkönumero
4680418
Toimittajan tuotenumero
4680418
Tukkuerä
10
Latvan halkaisija:
60 mm
Alaosan halkaisija:
108 mm


